絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(15)
- 100~120未満(219)
- 120~140未満(366)
- 140~160未満(166)
- 160~180未満(48)
- 180~200未満(37)
- 200~220未満(32)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(15)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(283)
- ホーザン(85)
- 三商(74)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- ANEX(48)
- ケニス(41)
- Rubis(39)
- アズワン(36)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- FACOM(17)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- ナリカ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

ステンレス AAピンセット 直
ANEX(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。材質ステンレスタイプAAタイプ先端形状直
セラミックピンセット
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
ピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)140質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チタンピンセット
ホーザン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット(丸タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-6971材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)17タイプ丸先端R0.9(先丸型)抵抗値(Ω)1×105~108
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型
ANEX(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型先端形状先細鷲型
真鍮製ピンセット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。用途多種多様の小物を保持。トラスコ品番270-9309材質真鍮 非磁性幅(mm)9全長(mm)140質量(g)20先端先細型サイズ(mm)140
ウェハー用フラットピンセット
TGK(東京硝子器械)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
逆作動ピンセット先曲150mm
TAKAGI(高儀)¥469税込¥5161個当日出荷握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
ピンセット ネジビス用
SK11¥799税込¥8791個当日出荷つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS420J2全長(mm)約130先端矢
ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ)
ANEX¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様先300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)
ケニス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型
ANEX¥1,498税込¥1,6481本当日出荷極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)27先端形状極細鋭型
鉄腕ピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。トラスコ品番355-8533幅(mm)10全長(mm)125質量(g)22先端0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップピンセット
ホーザン¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
ESDプラスチック製ピンセット
Ideal-Tek¥599税込¥6591本当日出荷コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応![精密ピンセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15477019-230118-02.jpg)
精密ピンセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥264税込¥2901本当日出荷細かい作業に便利なピンセット。材質:ステンレス。セット内容:本体×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質ステンレス
超精密ピンセット フラット
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ピンセット
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.5 イノックス 08
DUMONT(デュモン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質INOX08(ステンレス)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ESDセラミックピンセット
ホーザン¥6,798税込¥7,4781本当日出荷静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック全長(mm)128質量(g)22先端寸法(mm)0.8耐熱温度(℃)1200(チップ)表面抵抗値(Ω)1×1012RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
フッ素樹脂コーティングピンセット
フロンケミカル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
ESDチップ
ホーザン¥599税込¥6591組当日出荷用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10色黒耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
精密ピンセット(DUMOXEL)
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷一般型、強く鋭い先端です。用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
YRK 切手用ピンセット
与板利器工業¥269税込¥2961個当日出荷切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125





































![精密ピンセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15477019-230118-02.jpg)