カテゴリ
絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(90)
- RIDGID(日本エマソン)(56)
- スーパーツール(54)
- MCC(松阪鉄工所)(25)
- HIT(ヒット)(21)
- BAHCO(バーコ)(14)
- トップ工業(12)
- TRUSCO(8)
- イチネンTASCO(8)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- JTC(5)
- Pro-Auto(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ハゼット(3)
- WILLIAMS(3)
- SK11(3)
- はくでん(3)
- HAMACO(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 配管用レンチ
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
E-12 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
E-6 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
24HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
18HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
12HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
10HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥8,798税込¥9,6781丁翌日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
6HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
伸縮式パイプレンチ
エスコ¥5,940税込¥6,5341丁翌日出荷ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
34-508mm/710mm チェーンレンチ
エスコ¥78,300税込¥86,1301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740パイプ外径(Φmm)34~508
34-320mm/710mm チェーンレンチ
エスコ¥70,300税込¥77,3301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。質量(kg)6.45ベルト長さ(mm)1170ハンドル長さ(mm)710パイプ外径(Φmm)34~320
34-216mm/670mm チェーンレンチ
エスコ¥43,300税込¥47,6301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)670質量(kg)5.5ベルト長さ(mm)857パイプ外径(Φmm)34~216
89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥18,400税込¥20,2401丁当日出荷仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計全長(mm)600質量(kg)2.17歯幅(mm)29.5最大口開き(mm)103パイプ外径(Φmm)89
11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19RoHS指令(10物質対応)対応
77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷軽量かつ耐久性に優れています全長(mm)450質量(kg)1.4パイプ外径(Φmm)77
49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷狭い場所や、床近くでの配管工事に材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.7パイプ径(Φmm)49
14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥8,090税込¥8,8991丁翌日出荷全長(mm)250質量(kg)0.38歯幅(mm)19最大口開き(mm)36パイプ外径(Φmm)14~34
25x200mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥9,360税込¥10,2961本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)380口幅(mm)25
パイプレンチ
E-Value¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。用途配管作業や機械の解体作業。































![[EA546DE-18A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540097-210428-02.jpg)
![[EA546DE-14A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540088-210428-02.jpg)
![[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540079-210428-02.jpg)
![[EA546DE-10A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540063-210428-02.jpg)
![[EA546DE-18A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540054-210428-02.jpg)
![[EA546DE-14A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540045-210428-02.jpg)
![[EA546DE-12A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540036-210428-02.jpg)
![[EA546DE-10A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540027-210428-02.jpg)