カテゴリ
絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(90)
- RIDGID(日本エマソン)(56)
- スーパーツール(54)
- MCC(松阪鉄工所)(25)
- HIT(ヒット)(21)
- BAHCO(バーコ)(14)
- トップ工業(12)
- TRUSCO(8)
- イチネンTASCO(8)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- JTC(5)
- Pro-Auto(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ハゼット(3)
- WILLIAMS(3)
- SK11(3)
- はくでん(3)
- HAMACO(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 配管用レンチ

チェーン型オイルフィルタレンチ
ハゼット¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。 差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。用途カートリッジフィルターの緩め作業トラスコ品番584-4339材質専用特殊鋼質量(g)412差込角(mm)12.7適合径(Φmm)50~150
両口フレアナットレンチ
ハゼット¥8,298~税込¥9,128~1丁5日以内出荷から62日以内出荷チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。 なめにくい6角タイプヘッドです。 ヘッドオフセット角30°です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
パイプレンチ(スウェーデン型)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(90°)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から翌々日出荷スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1丁翌日出荷スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ナイスジョイント ナイスレンチ
ONK(オーエヌ工業)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷袋ナット本締めの作業効率アップのため、専用締め付け工具(ラチェットレンチ)を製作しました。長さ(mm)600適合サイズ50SU・60SU
PCM継手用パイプレンチ80A
MCC(松阪鉄工所)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80Aトラスコ品番811-2532全長(mm)870質量(kg)3.5歯幅(mm)24くわえられる管径(Φmm)60.5~144荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
D-30 フック ジョー F/24OFF
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番836-6248適合機種24インチ31130、89445質量(g)794
フレアナットレンチ11X13
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)154質量(g)54対辺寸法(mm)11×13
フレアナットレンチ10X12
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)153対辺寸法(mm)10×12
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥8,098税込¥8,9081個当日出荷用途BW 5、5L長尺用トラスコ品番813-0643ベルト幅W×長さL(mm)45×1650適合管外径(Φmm)30~450
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥9,598税込¥10,5581個当日出荷BW 5L標準装備トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250適合管外径(Φmm)30~320
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ボーリングレンチ
HIT(ヒット)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から5日以内出荷本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。本体長さ(mm)750
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スパッドレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。用途断面が四角形の部材にとくに最適。トラスコ品番405-3877全長(mm)300質量(kg)1.1くわえられる管径(Φmm)67くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8
アルミたて型モータレンチ
HIT(ヒット)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷全長(mm)198質量(g)245最大口開き(mm)16~68口深(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
900mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥38,800税込¥42,6801個翌日出荷エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
450mm パイプレンチ
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部エスコ品番EA546RS-18材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(kg)2.6外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)










![[3本組]パイプレンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50076802-260703-04.jpg)