カテゴリ
絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(88)
- RIDGID(日本エマソン)(56)
- スーパーツール(54)
- MCC(松阪鉄工所)(25)
- HIT(ヒット)(21)
- BAHCO(バーコ)(14)
- トップ工業(12)
- TRUSCO(8)
- イチネンTASCO(8)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- JTC(5)
- Pro-Auto(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ハゼット(3)
- WILLIAMS(3)
- SK11(3)
- はくでん(3)
- HAMACO(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 配管用レンチ

ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン全長(mm)300質量(kg)0.8タイプ鋼管用呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50Aベルト幅W×長さL(mm)30×760外径(mm)くわえられる管:61モデル2
パイプレンチ(スウェーデン型)
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷S型スタイル。 アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm全長(mm)420質量(g)1470ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)60仕上(プライヤー)グレーパウダーコート内径(inch)1.1/2アズワン品番64-8390-32内径(mm)37.5
アルミパイプレンチ
IRWIN¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷ハードワークにも適合する完全プロ仕様。 アルミフレームで軽くて丈夫です。 強化した刃先はしっかり食い付き高耐久です。 便利なパイプ呼び径目盛表示付です。用途各種配管の締め・緩め作業に。
フレアーナットレンチセット(R410A)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
アルミ立型ラチェット式モーターレンチ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個欠品中仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
5 ストラップレンチ W/ロングストラップ1200M-
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷傷をつけたくない磨きパイプなどに最適。 強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します。 アルミハンドル。用途磨きパイプ用。質量(kg)0.9管外径(Φmm)最大:300/12inch外径(Φmm)140適合品番交換用ストラップ:32055ハンドル長さ(mm)450/18inchストラップ幅(mm)45/1.3/4inch能力(mm)125能力(inch)5ストラップ長(mm)1200/48モデル番号:5
ラピッドグリップレンチ 14
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。全長(mm)350質量(kg)1.4外径(Φmm)くわえられる管:~61くわえられる管径(Φmm)~50能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mmくわえられる管径(inch)~2モデル番号:14
ラピッドグリップレンチ 10
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。全長(mm)250質量(kg)0.7外径(Φmm)くわえられる管:~49くわえられる管径(Φmm)~40能力(inch)(継手):~1・~25mmくわえられる管径(inch)~1.1/2モデル番号:10
E-36 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷強力型。オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。全長(mm)900質量(kg)8.7外径(Φmm)くわえられる管:~140くわえられる管径(Φmm)~125くわえられる管径(inch)~5モデル番号:E-36
48HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。全長(mm)1200質量(kg)15.6外径(Φmm)くわえられる管:~165くわえられる管径(Φmm)~150くわえられる管径(inch)~6モデル番号:48HD
アルミラピットグリップレンチ 14
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷トラスコ品番433-2237全長(mm)(呼称)350質量(kg)0.9くわえられる管径(Φmm)【外径】~61くわえられる呼び寸法~50Aモデル14
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A
RIDGID(日本エマソン)¥229,800税込¥252,7801丁翌日出荷フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番408-8611全長(mm)(呼び)1200質量(kg)20.6くわえられる管径(Φmm)165くわえられる呼び寸法150A
ストラップレンチ 5
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125A
ストラップレンチ 2P
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4006全長(mm)300質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
ストラップレンチ 2
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3999全長(mm)300質量(kg)0.3ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781丁当日出荷フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番405-3869全長(mm)300質量(kg)3.3くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法50A
エンドパイプレンチ E-18 (強力型)
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。用途配管継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-2968材質鋼全長(mm)450質量(kg)2.6くわえられる管径(Φmm)76くわえられる呼び寸法6~65A
アルミエンドパイプレンチ E-918
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7886全長(mm)450質量(kg)1.1呼び寸法(くわえられる管)6~65A外径(mm)(くわえられる管)76
強力型エンドパイプレンチ E-8
RIDGID(日本エマソン)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。トラスコ品番121-0823種別パイプレンチ寸法(mm)200質量(kg)0.3サイズ(inch)8能力(inch)継ぎ手サイズ:1
強力型エンドパイプレンチ E-10
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。トラスコ品番121-0831種別パイプレンチ寸法(mm)250質量(kg)0.8サイズ(inch)10能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
アルミストレートパイプレンチ 848
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。(オフセットパイプレンチ)トラスコ品番120-9124種別パイプレンチ寸法(mm)1200質量(kg)8.4能力6
強力型ストレートパイプレンチ 36HD
RIDGID(日本エマソン)¥55,980税込¥61,5781丁当日出荷強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。トラスコ品番121-1064種別パイプレンチ全長(mm)900質量(kg)8.7くわえられる呼び寸法10~125A
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9789全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
ハンドル交換式たて型モーターレンチ
トップ工業¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。用途水道・配管の施工にトラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70最大口開き(mm)93
24インチ アルミパイプレンチ HD
WILLIAMS¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番755-1681材質特殊工具鋼全長(mm)610質量(kg)2.28最大口開き(mm)95