絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 配管用レンチ

361件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たて型モーターレンチ トップ工業

    たて型モーターレンチ

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
    用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー最大口開き(mm)75口深(mm)44
  • スーパートング用替チェーン スーパーツール

    スーパートング用替チェーン

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトモーターレンチ シール付 トップ工業

    ライトモーターレンチ シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
    用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
  • アルミパイプレンチ SK11

    アルミパイプレンチ

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
    用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
  • ピン(スーパートング) スーパーツール

    ピン(スーパートング)

    スーパーツール
    289税込318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質特殊鋼
  • パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所

    パイレンヘッドトルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
    仕様パイプレンチヘッド付種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状パイプレンチ形主な用途締め付け用負荷方向
  • パイプレンチ はくでん

    パイプレンチ

    はくでん
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
  • パイプレンチ トップマン[工具・金物]

    パイプレンチ

    トップマン[工具・金物]
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    水道管・白管の配管作業に便利
  • パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ デラックス

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
  • パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA

    MCC(松阪鉄工所)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
  • 両口フレアナットレンチ 612 ハゼット

    両口フレアナットレンチ 612

    ハゼット
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • グリップレンチ TRUSCO

    グリップレンチ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
  • フレアナットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレアナットレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    配管用のレンチです。
    トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
  • モータレンチアルミクイック MCC(松阪鉄工所)

    モータレンチアルミクイック

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
    トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280開き幅(mm)0~70
  • アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]

    アルミパイプレンチ

    トップマン[工具・金物]
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    刃が鋭いので喰いつき抜群!
    仕様くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2寸法(mm)350口開き(mm)幅:49
  • コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスコ

    コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

    エスコ
    7,570税込8,327
    1本
    翌日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
  • 824 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    824 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
  • 818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    818 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
  • モーターレンチ CRAB TOOL

    モーターレンチ

    CRAB TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    装飾用大型ナットに最適。
    用途化粧ナットや軟質材の締め付けに。全長(mm)280質量(g)640口開き(mm)70
  • 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)350質量(kg)0.8歯幅(mm)23最大口開き(mm)51パイプ外径(Φmm)22~49
  • アングルコーナーレンチ MCC(松阪鉄工所)

    アングルコーナーレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
    寸法(mm)300歯幅(mm)13口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A
  • L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)

    L型ホンカンレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
  • ベルトレンチ KUKKO(クッコ)

    ベルトレンチ

    KUKKO(クッコ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
    質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
  • 強力型ストレートパイプレンチ 8HD RIDGID(日本エマソン)

    強力型ストレートパイプレンチ 8HD

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
    トラスコ品番121-0980種別パイプレンチ全長(mm)200質量(kg)0.41高さ(mm)10くわえられる呼び寸法6~25A
  • アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン)

    アルミストレートパイプレンチ 836

    RIDGID(日本エマソン)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
    トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76呼び寸法(mm)900サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5
  • スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツール

    スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
    用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
  • 6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ

    6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ

    エスコ(1件のレビュー)
    510税込561
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA546YK-11
  • パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(S型)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • ストラップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ストラップレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質(ストラップ)合成繊維
  • ベルトレンチ用替えベルト スーパーツール

    ベルトレンチ用替えベルト

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    用途BW 2、2L長尺用トラスコ品番813-0642ベルト幅W×長さL(mm)32×1500適合管外径(Φmm)15~420
  • コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)

    コーナーパイプレンチ(軽量型)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)

    タテ型 アルミ パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンレンチ HIT(ヒット)

    チェーンレンチ

    HIT(ヒット)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番852-0743全長(mm)710質量(g)6450呼び寸法(くわえられる管)1~12Bチェーン長(mm)1170外径(mm)(くわえられる管)34~320
  • ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ライニングSGMレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
    適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • フランジレンチ HIT(ヒット)

    フランジレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。 チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。 本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。 チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
    用途フランジ締め付けの専用工具。
  • 600mm 強力型パイプレンチ エスコ

    600mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • 200mm 強力型パイプレンチ エスコ

    200mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
  • ストラップレンチ エスコ

    ストラップレンチ

    エスコ
    8,110税込8,921
    1丁
    翌々日出荷
    ナイロンベルトの為、メッキパイプ等を傷付けずに回すことができます。アルミニウム製ハンドルでエポキシ塗料でコーティングされています。
    全長(mm)300質量(g)290パイプ外径(Φmm)220
配管用レンチ