絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
くわえられる管径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- RIDGID(日本エマソン)(42)
- エスコ(27)
- MCC(松阪鉄工所)(13)
- HIT(ヒット)(12)
- BAHCO(バーコ)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- スーパーツール(5)
- TRUSCO(3)
- WILLIAMS(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- アーム[作業工具](2)
- KTC(2)
- トップ工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- HAMACO(2)
- アックスブレーン(1)
- E-Value(1)
- IRWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

パイプレンチ(S型)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁翌日出荷アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
たて型アルミワイドパイレン
トップ工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アジャスタブルレンチ
アックスブレーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷片手で簡単!サイズをアジャスト!。ラチェット機能で作業効率UP!。軽量!アルミハンドル!使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。![アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938248-260121-02.jpg)
アルミパイプレンチ
トップマン[工具・金物]¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷刃が鋭いので喰いつき抜群!仕様くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2寸法(mm)350口開き(mm)幅:49
グリップレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。用途化粧管の締め付けに。トラスコ品番658-7206材質鉄全長(mm)250呼び寸法【くわえられる管】25対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
マルチアングルパイプレンチ
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881個当日出荷通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
18HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
10HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥8,798税込¥9,6781丁翌日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
マルチアングルパイプレンチ
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
L型ホンカンレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
アルミエンドパイプレンチ E-918
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)76呼び寸法(くわえられる管)6~65Aトラスコ品番211-7886全長(mm)450質量(kg)1.1
アルミエンドパイプレンチ E-910
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)49呼び寸法(くわえられる管)6~40Aトラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6
強力型ストレートパイプレンチ 8HD
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。くわえられる呼び寸法6~25Aトラスコ品番121-0980種別パイプレンチ全長(mm)200質量(kg)0.41高さ(mm)10
アルミストレートパイプレンチ 848
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。(オフセットパイプレンチ)トラスコ品番120-9124種別パイプレンチ寸法(mm)1200質量(kg)8.4能力6
アルミストレートパイプレンチ 814
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
パイプレンチ(90°)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から翌々日出荷スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スパッドレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。用途断面が四角形の部材にとくに最適。くわえられる管径(Φmm)67くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8トラスコ品番405-3877全長(mm)300質量(kg)1.1
600mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
450mm 強力型パイプレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
300mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷エスコ品番EA546H-300材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(g)1250寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)23寸法C(mm)21
250mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17
パイプレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281丁翌々日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
S型パイプレンチ45°
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応








![アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938248-260121-02.jpg)


























![ユニバーサルスピードレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937338-260121-02.jpg)








![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)