アンテナケーブルとは、屋外のアンテナや壁に設置されたアンテナコンセントから、チューナーを内蔵したテレビやパソコンなどを接続する機器。コネクタ形状は主にL型とストレートで選択可能です。コネクタ部分にネジを用いて固定力を高めたものがあり、屋外のアンテナのようなケーブルに負荷のかかる場所に使用されます。複数の機器に接続する場合には、分配器を用いて信号を分けなければいけません。屋外向けと屋内向けでケーブル部分の被覆に違いがあります。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(L型-ストレート)

    エレコム(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
    適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
    直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル サンワダイレクト

    アンテナケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様
    種類同軸規格S-4C-FBコネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)対応4K8K衛星放送コネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
  • アンテナケーブル サンワダイレクト

    アンテナケーブル

    サンワダイレクト
    779税込857
    1本
    当日出荷
    極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
    種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cコネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
  • アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム

    アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
    対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
  • F型中継接栓 エスエスエーサービス

    F型中継接栓

    エスエスエーサービス
    419税込461
    1個
    当日出荷
    地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナF型中継コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブル同士の延長中継に使用できます。
    端子形状F型端子(メス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(ストレート - ストレート)

    エレコム(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド
  • 分波器_アンテナ用 サンワサプライ

    分波器_アンテナ用

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
    種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
  • アンテナケーブル サンワダイレクト

    アンテナケーブル

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
    直径(Φmm)(ケーブル)約3.5種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
  • アンテナ4Cケーブル エスエスエーサービス

    アンテナ4Cケーブル

    エスエスエーサービス
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。
    端子形状F型ネジ式(オス) - F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
  • アンテナケーブル_片側L字_ごく細 サンワサプライ

    アンテナケーブル_片側L字_ごく細

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
    直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C
  • T型FMアンテナ ELPA

    T型FMアンテナ

    ELPA(9件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
    ケーブル長(m)2
  • アンテナ4Cケーブル エスエスエーサービス

    アンテナ4Cケーブル

    エスエスエーサービス
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    通常の地上波デジタル放送(UHF)やCS/BS衛星放送に対応し、さらに4K8K放送に対応した国産アンテナケーブルです。 本製品は国産で施工業者向け製品として販売されている実績が有ります。 柔軟なケーブル外皮を採用しているので取り回しが容易です。 片側がL字型なので、壁に有るアンテナ出力端子に接続し、狭い隙間に配線する事が可能です。 壁色となじみ易いホワイトアイボリーなので、室内配線に好適です。
    端子形状【F型】プッシュ(オス)-L字型(オス)ケーブル4C端子【F型端子】内バネ式プッシュ(オス)-L字型(オス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • アンテナケーブル F型差込式/ネジ式コネクタ L字 ホーリック

    アンテナケーブル F型差込式/ネジ式コネクタ L字

    ホーリック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    HORIC アンテナケーブル 15m ホワイト F型差込式/ネジ式コネクタ L字/ストレートタイプ HAT150-121LSWH
    ケーブル長(m)15アズワン品番64-6230-23
  • アンテナケーブル サンワダイレクト

    アンテナケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
    ブラック規格S-2.5C-FBケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.6コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
  • アンテナブースター サンワダイレクト

    アンテナブースター

    サンワダイレクト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
    付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVCブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 0.3A周波数帯域(MHz)470~710保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)インピーダンス(Ω)入出力:75VSWR3以下本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
  • アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) エレコム

    アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
    ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド
  • F型L字接栓 エスエスエーサービス

    F型L字接栓

    エスエスエーサービス
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型プッシュ式に変換します。
    端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • アンテナケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K材質銅+PVCコネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナ4Cケーブル 接栓×接栓 F型ネジ エスエスエーサービス

    アンテナ4Cケーブル 接栓×接栓 F型ネジ

    エスエスエーサービス
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。
    端子形状F型ネジ式(オス)、F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • アンテナ4Cケーブル エスエスエーサービス

    アンテナ4Cケーブル

    エスエスエーサービス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。 挿し込み易い内バネ式端子を採用しております。
    端子形状【F型】プッシュ式(オス)-プッシュ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • F型L字接栓 エスエスエーサービス

    F型L字接栓

    エスエスエーサービス
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
    端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • GNSS PPF-GP07SAAB-P005 サン電子

    GNSS PPF-GP07SAAB-P005

    サン電子
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    GNSSアンテナ。
    ケーブル長(m)0.5
  • アンテナケーブル_極細片側L字 サンワダイレクト

    アンテナケーブル_極細片側L字

    サンワダイレクト
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
    仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL種類同軸規格S2.5C-FBケーブル長(m)約7(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)コネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類S-2.5C-FBコネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
  • 4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    仕様ニッケルメッキ長さ(m)1ケーブル色グレー
  • 分配器 アンテナ用 サンワダイレクト

    分配器 アンテナ用

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型となっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
    ホワイト質量(g)60規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状F型ジャック /(ケーブル側)ストレート/F型プラグネジ式(金メッキ仕様)インピーダンス75Ω保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】約2.88×4.45×1.50(SR部を含む)【ケーブルコネクタ部】約1.25×3.28×1.25(SR部を含む)ケーブル長(cm)20外径(Φcm)【ケーブル】約0.6
  • 15m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-15M フジパーツ

    15m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-15M

    フジパーツ
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    5C-FBケーブル 。片側防水接栓・片側接栓加工済み!。環境にやさしい無鉛はんだを使用。アルミシールド・編組シールドの2重シールド。接栓加工済み同軸ケーブル。BS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル。二重シールド。無鉛はんだ使用
    仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)

    マックステル
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    仕様金メッキブラック
  • 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ

    4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))

    フジパーツ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓ホワイト規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
  • 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ) フジパーツ

    4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ)

    フジパーツ
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-ストレートプラグブラック規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プッシュ式プラグ(オス)×1、片側:プッシュ式プラグ(オス)×1
  • ブースター  BS・CS アンテナ用 利得調整機能付き サンワダイレクト

    ブースター BS・CS アンテナ用 利得調整機能付き

    サンワダイレクト
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    テレビのBS放送。CS放送用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。BS。CS放送の信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなったBS。CS信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。地デジ放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。3段階の利得調整機能付き本体側面に利得調整用のスイッチが搭載されており、使用環境に応じて利得範囲を三段階に設定することが可能です。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!。付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m。本製品は地デジ信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
    付属品ブースター(本体)、給電用ケーブル、アンテナケーブル、取扱説明書ブラック使用温度範囲(℃)0~40規格S-2.5C-FB電源DC5V 0.3Aケーブル長(m)給電用ケーブル:約1(コネクタシェルを含む両端)、アンテナケーブル:約0.5本体質量(g)約68コネクタ形状F型プラグ-F型プラグ(L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ),USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子(BS・CS用)を持つテレビ・チューナー・Blu-rayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど周波数帯域(MHz)1032~3224保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.28×4.25×2.22出力レベル【定格】95dBμV(50波)インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)8以下利得(dB)0~30VSWR3以下外径(Φcm)【ケーブル】約0.35
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ)

    マックステル
    1,098税込1,208
    1箱(1m)ほか
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    仕様金メッキブラック
  • GNSS L1 YOP-5270 5M サン電子

    GNSS L1 YOP-5270 5M

    サン電子
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    GNSSアンテナ。
    ケーブル長(m)5
  • 分配器_アンテナ用 サンワサプライ

    分配器_アンテナ用

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分の内部には亜鉛ダイキャスト製のカバーを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。両方の端子とも電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。テレビやレコーダーなどの機器に接続するケーブルの長さは0.5mです。プラグは簡単に取り付けができるワンタッチ差込み式プラグです。
    (ケーブル)白材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂質量(g)約64種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.5(SR間)コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型周波数(MHz)【入出力】10~3224色(本体)インピーダンス(Ω)75同軸タイプ2.5C
  • アンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓) フジパーツ

    アンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓)

    フジパーツ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
  • アンテナケーブル FF/4C ホワイト サン電子

    アンテナケーブル FF/4C ホワイト

    サン電子
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
アンテナケーブル