絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(2)
ブランド
- サンワダイレクト
- エレコム(4)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- エスエスエーサービス(1)
「ケーブル長(m)」から絞り込む
10~50未満(2)

アンテナケーブル
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様色白種類同軸規格S-4C-FBコネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)対応4K8K衛星放送コネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
アンテナケーブル
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。色ブラック規格S-2.5C-FBケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.6コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm