絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(6)
- 3~5未満(6)
- 5~10未満(6)
- 10~50未満(5)
ブランド
- LINDY
- audio-technica(21)
- ELPA(13)
- JVC(17)
- JVC(ビクター)(77)
- PGA(24)
- RS PRO(129)
- StarTech.com(24)
- True Dyna(43)
- VAN DAMME(33)
- エイトワン(27)
- エスエスエーサービス(19)
- エスコ(10)
- エレコム(46)
- オーム電機(22)
- カナレ電気(41)
- カモン(13)
- サンワサプライ(17)
- フジパーツ(106)
- 変換名人(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(4)
1~2未満(6)
2~3未満(6)
3~5未満(6)
5~10未満(6)
10~50未満(5)

LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から7日以内出荷金メッキのコネクタは腐食に耐え、究極の保護を提供し、高品質の信号伝送を保証しています。 PCM2、Dolby 5.1、DTS 5.1 / 6.1 / 7.1などのマルチチャンネル信号伝送をサポート。 PS3、XBOX、ブルーレイ(Blu-ray)ビデオプレーヤー、高解像度テレビ(HDTV)など多種多様なデジタルオーディオの出力と入力に対応しています。ケーブル外径(Φmm)6デザインドイツケーブル内径(Φmm)光ファイバー/0.98
LINDY CROMO LINEデジタル同軸(フォノ)オーディオケーブル
LINDY¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】RCA オス【後端】RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル
LINDY¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 様々な3.5mmコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】2×RCA オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル
LINDY¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタ端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 3.5mmをRCAコネクタに簡単に変換できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル
LINDY¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利で使いやすいです。 各種の3.5mmコネクタを備えたオーディオ機器に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm メス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー
LINDY¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷オーディオソースインターフェースの赤/白RCA端子を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×25インターフェースオーディオインタフェース:赤/白RCA端子 オス、延長インタフェース:RJ-45 メスRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)100※本製品は2個セットで、受信側と送信側として使用できます(方向無し)
100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー
LINDY¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷3.5mmステレオオーディオ信号を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。セット内容本体×1色ブラック使用温度(℃)0~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×25寸法(cm)13.5保存温度(℃)-20~85インターフェース延長インタフェース:RJ-45 メス/メス、音源インタフェース:3.5mm オス/オス(金メッキ接点 3極プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)プラスチック総延長距離(m)100
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)