絞り込み
ブランド
- 明工社
- アイネックス(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- StarTech.com(9)
- 変換名人(6)
- サンワサプライ(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ATEN(3)
- ELPA(1)
- カシムラ(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- SENA Technologies(1)
- BULLET(1)
- タイムリー(1)
- イメージニクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「コネクタ形状」から絞り込む

200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付
明工社¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付
明工社¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応