2ページ目: 電源ケーブル

81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • 二股電源ケーブル アイネックス

    二股電源ケーブル

    アイネックス
    389税込428
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を2つに分岐します。 内蔵機器増設に便利です。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス×2ケーブル長(cm)15
  • ファンPWM信号4分岐ケーブル アイネックス

    ファンPWM信号4分岐ケーブル

    アイネックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
  • ファンPWM信号4分岐ケーブル アイネックス

    ファンPWM信号4分岐ケーブル

    アイネックス
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
  • 電源ケーブル サンワサプライ

    電源ケーブル

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    4pinオス-4pinメスの内部電源延長用のケーブルです
    ケーブル長(m)0.3コネクタ電源コネクタ(大4pin)オス-電源コネクタ(大4pin)メス
  • シリアルATA電源ケーブルラッチ付き サンワサプライ

    シリアルATA電源ケーブルラッチ付き

    サンワサプライ
    849税込934
    1本
    翌々日出荷
    電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 シリアルATAコネクタには、ハードディスクへしっかり固定できるラッチが付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)0.17コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス-シリアルATA15ピンメス(ラッチ付き)アズワン品番64-0899-01RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - メス
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付

    明工社
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm StarTech.com

    PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    LP4電源コネクター(オス)×1。ケーブル長30.5cm。LP4電源コネクター(メス)×1
    用途システムの構築やアップグレード時に4ピン ペリフェラル対応デバイスとケーブルの配置に柔軟性を確保。4ピンLP4デバイスの接続距離を12インチ延長
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付

    明工社
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水インダストリアルケーブル エレコム

    防水インダストリアルケーブル

    エレコム
    11,980税込13,178
    1個
    105日以内出荷
    IEC 61076に適合したM12コネクタ搭載ケーブルです。
    用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。材質アウタージャケット:PVCケーブル長(m)3組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブルケーブルUL2464 24AWG
  • 防水インダストリアルコネクタ エレコム

    防水インダストリアルコネクタ

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    105日以内出荷
    IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。
    用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。シェルサイズM12ロックねじロック方式IP等級IP67
  • 防水インダストリアルケーブル エレコム

    防水インダストリアルケーブル

    エレコム
    8,698税込9,568
    1個
    105日以内出荷
    IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
    用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。材質アウタージャケット:PVCケーブル長(m)3組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブルケーブルUL2464 24AWG
  • PCI Express用電源延長スリーブケーブルホワイト アイネックス

    PCI Express用電源延長スリーブケーブルホワイト

    アイネックス
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。 グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。 スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
    用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。ホワイトコネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オスケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ペリフェラル(大4ピン)をFAN用3ピン4つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
    コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)×4ケーブル長(cm)約10変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    FAN用3ピンをペリフェラル4ピン(5V供給のみ)へ変換するケーブルです。 余っているFAN用3ピンを有効利用できます。 ペリフェラル(大4ピン)端子が不足している時などに便利です。
    コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス 5V供給のみ) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約10変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    ペリフェラル(大4ピン)を大4ピン×2と小4ピン×2に分岐するケーブルです。 古いデバイスの端子が足りない時に便利です。
    コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2、ペリフェラル(大4ピン メス)×2ケーブル長(cm)約20変換タイプオス-メス
  • PCI Express6ピン用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express6ピン用電源変換ケーブル

    アイネックス
    899税込989
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。ブラックコネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オスケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアルATA用電源延長ケーブル アイネックス

    シリアルATA用電源延長ケーブル

    アイネックス
    799税込879
    1本
    6日以内出荷
    電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)30
  • PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用 アイネックス

    PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用

    アイネックス
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
  • PCI Express用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源変換ケーブル

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス- マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10
  • EPS12V用電源延長ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源延長ケーブル

    アイネックス
    719税込791
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10変換タイプメス - オスコネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
  • PCI Express用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源変換ケーブル

    アイネックス
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
  • PCI Express用電源延長ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源延長ケーブル

    アイネックス
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
  • EPS12V用電源変換ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源変換ケーブル

    アイネックス
    699税込769
    1本
    8日以内出荷
    電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
    コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)8
  • PWMファン用電源変換ケーブル アイネックス

    PWMファン用電源変換ケーブル

    アイネックス
    429税込472
    1本
    4日以内出荷
    3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)5
  • 電源ケーブル IDE→PCI-E電源 変換名人

    電源ケーブル IDE→PCI-E電源

    変換名人
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ペリフェラル(大4ピン×2) → PCI-E(6ピン)電源変換ケーブル
    端子ペリフェラル 4ピン・オス(×2) → PCI-E 6ピン・オス
  • WAX-2430A (ATX用電源延長ケーブル) アイネックス

    WAX-2430A (ATX用電源延長ケーブル)

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
    レッド/ブラック/ホワイト/イエロー/グリーン/ブルーコネクタ形状メイン電源コネクタ(24ピン) メス - メイン電源コネクタ(24ピン) オスケーブル長(cm)30変換タイプメス - オス
  • PCI Express用 電源変換ケーブル 15cm PWV09 BULLET

    PCI Express用 電源変換ケーブル 15cm PWV09

    BULLET
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状:PCI- E6ピン(メス)×2-PCI- E8ピン(オス)
    赤、黄、黒コネクタ形状PCI-E6pinメス×2 - PCI-E8pinオスケーブル長(cm)15変換タイプメス - オス
  • Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies

    Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

    SENA Technologies
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)
    用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×30変換タイプオス - オス
  • Micro USB 充電ケーブル (充電お知らせLEDライト付き) オス/オス 1m StarTech.com

    Micro USB 充電ケーブル (充電お知らせLEDライト付き) オス/オス 1m

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    Micro-USB 対応のスマートフォンやタブレットの充電状況を表示(緑:充電完了、赤:充電中) 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    ブラック質量(g)18ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル StarTech.com

    15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル

    StarTech.com
    879税込967
    1個
    当日出荷
    Pentium 4マザーボードに使用
    用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換ブラック/イエローコネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
  • DL380 Gen11 2U 8pin GPU 電源ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2U 8pin GPU 電源ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
  • MCRPSU-400-AC 400W AC Spare Power Supply for Mobility Conductor Hardware Appliance HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MCRPSU-400-AC 400W AC Spare Power Supply for Mobility Conductor Hardware Appliance

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
  • 2.8m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C20 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.8m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C20 ラック パワーケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,198税込6,818
    1台
    8日以内出荷
  • 1600W -48V DCパワーケーブルキット(3.5m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1600W -48V DCパワーケーブルキット(3.5m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
  • MLXX0 Gen11 スマートバッテリー延長ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MLXX0 Gen11 スマートバッテリー延長ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    MLXX0 Gen11 スマートバッテリー延長ケーブルキット。
  • DL3X0 Gen11 バッテリー延長ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3X0 Gen11 バッテリー延長ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    DL3X0 Gen11 バッテリー延長ケーブルキット。
  • DL3X5 Gen11 Smartバッテリー延長ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3X5 Gen11 Smartバッテリー延長ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    Smart ストレージバッテリーまたは Smart ストレージハイブリッドキャパシターに 1 個必要。DL3X5 Gen11 Smartバッテリー延長ケーブル。
  • DL325 Gen11 Smartバッテリー延長ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL325 Gen11 Smartバッテリー延長ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    DL325 Gen11 SATA PCIe ケーブルキットをSmartストレージバッテリー96WまたはSmartストレージハイブリッドキャパシターと同時選択する場合に 1 つ必要。
  • Aruba 9240 550W AC Power supply HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 9240 550W AC Power supply

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    電源。 Aruba 9240 550W AC Power supply。
  • 277VAC/380VDC高電圧電源ケーブル(2m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    277VAC/380VDC高電圧電源ケーブル(2m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    質量(kg)0.68サイズ(cm)26.67×40.64×3.05ケーブル長(m)2
電源ケーブル