絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.5(7)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 8.5(2)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(9)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(8)
  • 25(11)
  • 32(5)
  • 38(5)
  • 50(3)
  • 101.6(1)
外径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 21.5(2)
  • 22(8)
  • 23(2)
  • 26(6)
  • 27.5(2)
  • 30(2)
  • 33(6)
  • 41(3)
  • 48(3)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(4)
  • 水(23)
  • 油(3)
  • 空気(14)
  • 粒体・粉体(7)
  • 薬品(11)
  • 酒類(1)
  • 食品(7)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 1(31)
  • 2(21)
  • 3(18)
  • 4(17)
  • 6(14)
  • 7(12)
  • 8(13)
  • 9(9)
  • 10(88)
  • 15(21)
  • 20(261)
  • 25(20)
  • 30(52)
  • 35(8)
  • 40(20)
  • 45(8)
  • 50(78)
  • 60(8)
  • 100(193)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
特性
  • その他(8)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(14)
  • 滑り性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(8)
  • 耐寒(7)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(5)
  • 防藻(2)
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(18)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0~1.0(4)
  • 0~1.2(4)
  • 0~1.5(4)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(4)
  • 0.78(1)
  • 0.8(6)
  • 1(5)
  • 1.0(1)
  • 1.5(4)
0~0.1・0~0.6・0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.78・0.8・1・1.0・1.5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Contitech(コンチテック)(1)
  • E-Value(2)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(10)
  • カクイチ(1)
  • タカギ(1)
  • ニッタ(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 三洋化成(1)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 八興(1)
  • 十川産業(4)
  • 千代田通商(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 日東工器(1)
モノタロウ・Contitech(コンチテック)・E-Value・EBM(江部松商事)・OHNO(大野ゴム工業)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・エスコ・カクイチ・タカギ・ニッタ・ヤマトエンジニアリング・三洋化成・中部ビニール工業・八興・十川産業・千代田通商・弘進ゴム・日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(7)
8(4)
9(5)
12(9)
15(14)
19(8)
25(11)
32(5)
38(5)
50(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
    ブラック
    ブルー

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • ウレタンエアホース E-Value

    ウレタンエアホース

    E-Value
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
  • ウレタンエアホース E-Value
    ホワイト
    レッド

    ウレタンエアホース

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(5m)
    当日出荷
    ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
    用途エアーホース。内径(Φmm)7外径(Φmm)10材質ポリウレタン樹脂使用流体空気
  • 高性能ホース TRUSCO

    高性能ホース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(水)0.78材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー規格食品衛生法適合品使用流体水脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    ¥1,585税込¥1,744
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色グリーン構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥1,213~税込¥1,334~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • 耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)

    耐油ビニールホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
    用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用材質ビニール色ピンク(半透明)使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(5m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業
    ¥529~税込¥582~
    1本
    4日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂)色透明使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐寒グリーンホース 弘進ゴム

    耐寒グリーンホース

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    3日以内出荷
    耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
    用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)材質軟質塩化ビニール使用流体水色調透明グリーン特性耐寒性・柔軟性
  • 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)

    静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
    用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース特性静電気防止、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-10~50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール色透明機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合
  • 耐寒ソフトクリア タカギ

    耐寒ソフトクリア

    タカギ
    ¥1,270税込¥1,397
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂色クリア使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイスターホース TRUSCO

    ツイスターホース

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    ¥669~税込¥736~
    1本
    14日以内出荷
    非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
    材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
  • UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ

    UML ウレタンマルチラインチューブ

    ニッタ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
    材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • カラーホース 中部ビニール工業

    カラーホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合
  • NKカプラホース 日東工器

    NKカプラホース

    日東工器
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用材質ポリウレタン色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    ¥4,340~税込¥4,774~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-5~70材質PVC色乳白使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
  • 水道用ハイスーパーホース(Φ15mm)普及タイプ EBM(江部松商事)

    水道用ハイスーパーホース(Φ15mm)普及タイプ

    EBM(江部松商事)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC耐熱温度(℃)60耐寒温度(℃)-40℃
  • 5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ

    5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
    エスコ品番EA124DP-5材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • Pliovic GS ホース Contitech Contitech(コンチテック)

    Pliovic GS ホース Contitech

    Contitech(コンチテック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    Contitechホースパイプは、軽量で経済的な汎用ホース。 空気、水、多くのスプレー溶液を運ぶことが可能。 非導電性、最小電気抵抗は、1KVdc、1MΩ以上/インチ以上。 ARPMクラスB :中等耐油性 カバー、中等耐油性 強化
    温度範囲(℃)-23~70使用流体空気, 水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

    十川産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
  • 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,908~税込¥13,099~
    1本(5m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5m 融雪散水ガードホース(両面穴) エスコ

    5m 融雪散水ガードホース(両面穴)

    エスコ
    ¥8,700税込¥9,570
    1巻
    翌日出荷
    付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)材質軟質塩化ビニル全長(m)5
  • 12/18mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,907~税込¥13,098~
    1本(5m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15/22mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    ¥7,860税込¥8,646
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
  • TACヘランエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360適合流体水・温水、粉体・粒体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 32/41mmx5m食品用ホース エスコ

    32/41mmx5m食品用ホース

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 25/33mmx5m食品用ホース エスコ

    25/33mmx5m食品用ホース

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • ストレートゼロワンホースフィッティングタイプ 5×8 金具付き 千代田通商

    ストレートゼロワンホースフィッティングタイプ 5×8 金具付き

    千代田通商
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
    用途各種エア配管材質ポリウレタン色ネオグレー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質(金具)しんちゅうメッキ特性柔軟性
  • ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 5m 千代田通商

    ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 5m

    千代田通商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4351材質ポリウレタン色ネオグレー質量(g)215長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質(金具)樹脂カプラ特性柔軟性
樹脂ホース