絞り込み
内径(Φmm)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(5)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 15
- 4(8)
- 5(6)
- 6(17)
- 7(9)
- 8(16)
- 9(9)
- 10(35)
- 11(9)
- 12(13)
- 12.5(16)
- 13(9)
- 16(15)
- 18(9)
- 20(8)
- 22(7)
- 23(6)
- 25(5)
- 26(8)
- 31(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(6)
- 油(1)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(6)
- 100(1)
色
クリア(5)
ブラック(2)
ブルー(1)
特性
- その他(4)
- 弾性(1)
- 柔軟(5)
- 耐候(2)
- 耐圧(3)
- 耐寒(1)
- 耐油(1)
- 透明性(4)
その他・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐油・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
0.3・1・1.5
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三洋化成(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- 八興(1)
- カクイチ(1)
- 中部ビニール工業(1)
モノタロウ・三洋化成・十川産業・TRUSCO・八興・カクイチ・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
9(2)
10(1)
12(5)
13(1)

エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ