絞り込み
内径(Φmm)
- 6.35(1)
- 6.99(2)
外径(Φmm)
- 9.53
- 4(68)
- 6(91)
- 7(18)
- 8(108)
- 9(19)
- 10(152)
- 11(22)
- 12(99)
- 12.5(29)
- 13(17)
- 14(12)
- 15(25)
- 16(34)
- 18(27)
- 20(29)
- 22(26)
- 23(16)
- 26(25)
- 31(13)
- 33(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(2)
- 空気(2)
- 薬品(2)
ホース長さ(m)
- 20(2)
- 100(2)
色
クリア(2)
特性
- その他(2)
- 低臭(2)
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 透明性(2)
その他・低臭・耐候・耐熱・耐薬品・透明性
材質
- 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1.1(2)
- 1.5(1)
1.1・1.5
ブランド
- ニッタ(2)
ニッタ
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.35(1)
6.99(2)

TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥92,701~税込¥101,971~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性