カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 樹脂ホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~1.0・0~1.5・0.2・0.28・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.5・10.5・13.2
ブランド
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・カクダイ・ニッタ・三洋化成・中部ビニール工業・八興・十川産業・山一化工・弘進ゴム
樹脂ホース :「φ19」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥8,815~税込¥9,697~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
防藻ゴールデンソフト
十川産業(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥469税込¥5161個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
KYサンフーズ
八興(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻(10m)当日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥1,698~税込¥1,868~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]
TOYOX(トヨックス)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷から8日以内出荷【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷エスコ品番EA125HB-19B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)19外径(Φmm)26特性耐油
プラストホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥179,800税込¥197,7801本翌日出荷ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。色ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
工業用ビニルホース
山一化工¥24,980~税込¥27,478~1巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥9,198~税込¥10,118~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》
十川産業¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から6日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-5~70材質PVC色乳白使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
高耐圧ホース(透明ラインつき)
カクダイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から4日以内出荷透明ライン付きでホース内部の確認ができます。用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
MEGA発泡ホース
十川産業¥79,673税込¥87,6401本3日以内出荷から5日以内出荷発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
透明ビニールチューブ
十川産業¥15,980~税込¥17,578~1巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
防藻エコグリーンホース
十川産業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色パールグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥68,980税込¥75,8781巻5日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
KYサンフーズ 19×26 カット
八興¥1,698税込¥1,8681巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6292材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)19規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)26許容曲げ半径(20℃)(mm)135使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
ソフトテトブレホース 40~100m巻
弘進ゴム¥19,980税込¥21,9781巻(50m)7日以内出荷から8日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ
ニッタ¥449,800税込¥494,7801個92日以内出荷水分バリヤー性に優れている。耐薬品性に優れている。非汚染性に優れている。米国FDA規格。厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的適合スウェイジその他定尺色水色長さ(m)76使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.5適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2















![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)