絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(1)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 30(2)
使用流体
  • 工業用水(3)
  • 水(5)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 20(22)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(14)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(13)
  • 100(16)
色
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(1)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(1)
その他・柔軟・耐寒
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.8(3)
  • 0~1.0(3)
0~0.1・0~0.8・0~1.0
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • カクイチ(1)
  • 弘進ゴム(1)
TOYOX(トヨックス)・カクイチ・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

樹脂ホース :「30mm」の検索結果

樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ホース 内径30mm
  • 内径30mm
  • ビニールホース内径30mm

商品豆知識

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
25(2)
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • 耐寒グリーンホース 弘進ゴム

    耐寒グリーンホース

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    3日以内出荷
    耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
    用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)材質軟質塩化ビニール使用流体水色調透明グリーン特性耐寒性・柔軟性
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,980税込¥3,278
    1本(1m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,980税込¥3,278
    1本(1m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ホース