絞り込み
内径(Φmm)
- 4
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 4.57(2)
- 5(2)
- 6.5(14)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 11(2)
- 15(2)
- 25(11)
- 30(3)
- 32(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 6(3)
- 38(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 塗料(1)
- 水(2)
- 油(1)
- 真空(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(2)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
- 0.55(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 100(2)
色
クリア(2)
ブラウン(1)
特性
- その他(2)
- 低臭(2)
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 透明性(2)
- 高強度(1)
その他・低臭・柔軟・耐候・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
材質
- 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 1.6(1)
0.2・0.4・1.6
ブランド
- ニッタ(1)
- 八興(1)
- 千代田通商(1)
ニッタ・八興・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(2)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「30mm」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
4
4.57(2)
5(2)
6.5(14)
8(2)
8.5(2)
11(2)
15(2)
25(11)
30(3)

TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥649税込¥7141個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
KYチューブ
八興¥929~税込¥1,022~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性