絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 4.57(2)
- 5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 11(2)
- 15(2)
- 25(11)
- 30(3)
- 32(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 10(14)
使用流体
- 水(6)
- 空気(14)
- 薬品(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(9)
- 28(1)
- 30(5)
- 50(1)
- 100(7)
色
イエロー(2)
オレンジ(5)
クリア(1)
グリーン(3)
ピンク(1)
ブラック(6)
ブルー(4)
ホワイト(3)
レッド(2)
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 弾性(1)
- 柔軟(9)
- 滑り性(1)
- 耐キンク(1)
- 耐圧(3)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(1)
- 耐薬品(2)
- 難燃(1)
その他・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐キンク・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐薬品・難燃
材質
- 樹脂(13)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.47(1)
- 1.5(5)
0.6・0.7・0.8・1.2・1.4・1.47・1.5
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(7)
- ニッタ(5)
- 十川産業(1)
TRUSCO・エスコ・ニッタ・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(10)
- 10,000-50,000円(10)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「30mm」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
4.57(2)
5(2)
6.5
8(2)
8.5(2)
11(2)
15(2)
25(11)
30(3)

ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性







U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,987~税込¥6,586~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
スパッタ防止エアホース
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー色黒使用流体空気






U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥8,193~税込¥9,012~1個当日出荷から42日以内出荷U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA125CC-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個翌日出荷エスコ品番EA125BS-30C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5mmx 30m ウレタンホース
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入りエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性![[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414266-260625-02.jpg)
[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール
エスコ¥33,900税込¥37,2901台翌日出荷ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7色オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥5,560税込¥6,1161本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-10材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415876-130509-02.jpg)
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥5,560税込¥6,1161本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-10材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
5m カプラー付ウレタンホース
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌日出荷ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。エスコ品番EA125B-5材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)7.2使用流体空気主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用特性柔軟性





PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)
ニッタ¥6,951~税込¥7,646~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(超柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合







FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥19,995~税込¥21,995~1個5日以内出荷から42日以内出荷導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。用途一般空気圧用(導電性)材質ポリウレタンエラストマ色黒使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性












![[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414266-260625-02.jpg)
![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)
![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415876-130509-02.jpg)