絞り込み
内径(Φmm)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 8(2)
外径(Φmm)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(1)
- 塗料(1)
- 水(4)
- 溶剤(1)
- 真空(1)
- 空気(5)
- 薬品(1)
ホース長さ(m)
- 20
- 50(3)
- 60(1)
- 100(8)
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
特性
- その他(2)
- 帯電防止(1)
- 弾性(1)
- 柔軟(5)
- 耐圧(2)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(1)
- 高強度(1)
その他・帯電防止・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.23(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1.5(1)
0.23・0.6・0.7・0.8・1.5
ブランド
- ニッタ(4)
- 三洋化成(1)
- 千代田通商(1)
ニッタ・三洋化成・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「35mm」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
6.5(1)
8(2)

U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥9,780税込¥10,7581個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m
千代田通商(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381巻(20m)当日出荷から翌々日出荷ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1材質ポリウレタン色白使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,019税込¥4,4211個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥28,001税込¥30,8011個5日以内出荷から42日以内出荷導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。用途一般空気圧用(導電性)材質ポリウレタンエラストマ色黒使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性