絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(4)
- 塗料(1)
- 水(4)
- 油(1)
- 真空(4)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(2)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
- 20
- 1(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 90(2)
- 100(13)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 200(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(7)
グリーン(3)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(3)
特性
- その他(2)
- 低臭(2)
- 柔軟(5)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(3)
- 耐摩耗(3)
- 耐油(3)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(2)
- 透明性(2)
- 高強度(3)
その他・低臭・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(8)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.8(4)
- 0.9(1)
- 1.5(2)
0.2・0.8・0.9・1.5
ブランド
- 千代田通商(4)
- ニッタ(2)
- 八興(1)
- カクイチ(1)
- アラム(1)
千代田通商・ニッタ・八興・カクイチ・アラム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(4)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「3mm」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3(5)
4(2)
5(2)
22(1)
25(1)
32(1)
38(1)
45(1)
50(1)
内径(Φmm)をもっと見る

マルチフラットチューブ3れん 6mm/20m巻
千代田通商¥12,980税込¥14,2781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3506材質ポリウレタン質量(kg)1.14色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3507材質ポリウレタン質量(kg)2.22色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 4mm/20m巻
千代田通商¥9,498税込¥10,4481巻(20m)7日以内出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3505材質ポリウレタン質量(kg)0.66色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,296税込¥1,4261個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ナイロンチューブ
千代田通商¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
ARAMEC PPチューブ
アラム¥889~税込¥978~1巻当日出荷主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)色透明全長(m)20
KYチューブ
八興¥3,398税込¥3,7381本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性