絞り込み
内径(Φmm)
  • 4
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 6(2)
  • 6.5(7)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8(6)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 11(1)
外径(Φmm)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.2(1)
使用流体
  • ガス(2)
  • 圧縮空気(6)
  • 工業用水(4)
  • 水(2)
  • 真空(5)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 20(8)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色レッド(8)
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐スパッタ(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(3)
  • 高強度(4)
柔軟・耐スパッタ・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・高強度
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(8)
アルミ・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(1)
0.7・0.8・1
ブランド
  • SMC(2)
  • 千代田通商(6)
SMC・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

樹脂ホース :「r20」の検索結果

樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(5)
4
5(7)
6(2)
6.5(7)
7.5(2)
8(6)
8.5(1)
9(2)
11(1)
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    ホワイト
    レッド

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商
    レッド
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    ホワイト

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m

    千代田通商
    ¥5,098税込¥5,608
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4120材質ポリウレタン質量(kg)0.38色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • ALEチューブ 6mm/20m巻 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ALEチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    CTPカバーチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604R

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ブラック

    ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ

    千代田通商
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻
    4日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ホース