絞り込み
内径(Φmm)
- 19(3)
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 100(1)
使用流体
- 水(3)
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
- 26
- 11(1)
- 15(2)
- 18(3)
- 19.5(2)
- 20(22)
- 22(5)
- 23(8)
- 24(4)
- 25(4)
- 28(3)
- 29(2)
- 31(5)
- 33(3)
- 38(2)
- 52.5(2)
- 100(1)
- 105.5(1)
- 109(2)
- 129.7(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.5・1
ブランド
- カクダイ(1)
- 十川産業(1)
- プラス・テク(1)
カクダイ・十川産業・プラス・テク
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(3)

汎用ホース
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
グリーンウォーター
プラス・テク¥75,980税込¥83,5781巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)


























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)