絞り込み
内径(Φmm)
- 19(4)
ホース長さ(m)
- 0.4(1)
- 1(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
使用流体
- 水(4)
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
- 26
- 18(3)
- 20(24)
- 21(3)
- 22(6)
- 23(8)
- 24(4)
- 25(5)
- 28(3)
- 31(5)
- 32(3)
- 33(3)
- 38(5)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 100(2)
- 109(2)
- 114(3)
- 140(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
クリア・グリーン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.5・1
ブランド
- カクダイ(1)
- 十川産業(1)
- カクイチ(1)
- プラス・テク(1)
- EVUC(エバック)(1)
カクダイ・十川産業・カクイチ・プラス・テク・EVUC(エバック)
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(4)

エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥799~税込¥879~1本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
汎用ホース
カクダイ¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
グリーンウォーター
プラス・テク¥55,980~税込¥61,578~1巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
耐圧ホース インダス スパイラルソフト
カクイチ¥39,980~税込¥43,978~1本(50m)ほか3日以内出荷折れにくい、潰れにくい補強構造用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂色クリア/ブルーライン入り使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)