カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- チューブ
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
特性
その他・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐食・透明性
最高使用圧力(MPa)
0~0.3・0.6・0.7・0.8・1・1.1・1.3・1.5・1.7・2・2.6・3.3
ブランド
AirTAC・PISCO(ピスコ)・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・アオイ・ニッタ・十川産業・千代田通商・岩田製作所・淀川ヒューテック・潤工社
チューブ :「30mm」の検索結果
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む






+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥5,001~税込¥5,501~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒



ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性


空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥4,562~税込¥5,018~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油



ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性





ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥1,256~税込¥1,382~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥14,280~税込¥15,708~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥26,068~税込¥28,675~1巻当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色黒使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m
ニッタ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m
ニッタ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応


N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥6,268~税込¥6,895~1個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
帯電防止チューブ
PISCO(ピスコ)¥13,685~税込¥15,054~1巻当日出荷から4日以内出荷静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)使用流体空気表面抵抗率(Ω/sq)104~107使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒特性帯電防止






PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥3,573~税込¥3,930~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294





ソフトナイロンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)¥18,794税込¥20,6731巻当日出荷から4日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m
ニッタ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
ナイロンチューブTNシリーズ
千代田通商(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色黒材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
TE-EP帯電防止タッチチューブ
千代田通商¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。仕様心数:1材質ポリウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブ
千代田通商¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。色黒外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
ふっ素樹脂チューブ
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)色透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m
ニッタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット サドルタイプ
岩田製作所¥448税込¥4931個翌々日出荷から6日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]
TOYOX(トヨックス)¥29,980~税込¥32,978~1巻(20m)ほか翌々日出荷改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニール色ナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
エアチューブブラケット Zタイプ1
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL
潤工社¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。用途マウンター用。ハンドラー用。ボンダー用。ウエハー搬送装置用。多関節ロボット用。スカラロボット用。パラレルロボット用材質超極軟質ポリウレタン色乳白全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ2
岩田製作所¥879税込¥9671個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Zタイプ2
岩田製作所¥988税込¥1,0871個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ1
岩田製作所¥959税込¥1,0551個翌々日出荷から8日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応



PUチューブ
AirTAC¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から11日以内出荷RoHS対応 高弾性:狭い空間での配管が可能 可塑性向上 耐摩耗性向上:摩耗環境に適用 低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少 低圧縮性、抗溶解性向上 広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。材質(チューブ)PURoHS指令(10物質対応)対応特性高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂 チューブ
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-5725色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)30適合外径(inch)1/4
2芯フラットチューブ
PISCO(ピスコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒・黒RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
シールドチューブ
十川産業¥65,980~税込¥72,578~1本5日以内出荷日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)色透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールチューブ
アオイ¥23,980~税込¥26,378~1巻6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル























![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)