絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(3)
- 10(1)
- 16(2)
電動機(kW)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
- 3.7(2)
- 5.5(1)
タンク容量(L)
- 30
- 2.4(2)
- 4.6(2)
- 5.6(1)
- 8.5(1)
- 10(14)
- 18(11)
- 20(4)
- 33(1)
- 40(4)
- 60(4)
- 100(1)
- 160(2)
- -(1)
ブランド
- ダイキン工業(3)
- 油研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(3)
10(1)
16(2)

油圧ユニット
ダイキン工業¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
ミニパック
ダイキン工業¥329,800税込¥362,7801台当日出荷Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
スーパーユニット
ダイキン工業¥789,800~税込¥868,780~1台当日出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
油圧機器・油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443