絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 16(2)
  • 21(1)
電動機(kW)
  • 5.5
  • 0.4(1)
  • 0.75(2)
  • 1.5(6)
  • 2.2(5)
  • 2.8(1)
  • 3.7(4)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
タンク容量(L)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 160(1)
ブランド
  • 油研工業(2)
  • ダイキン工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
16(2)
21(1)
  • 汎用油圧ユニット ダイキン工業

    汎用油圧ユニット

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。
    最高使用圧力(MPa)21
  • YAパック 油研工業

    YAパック

    油研工業
    439,800税込483,780
    1個
    10日以内出荷から59日以内出荷
    仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
  • YPパック 油研工業

    YPパック

    油研工業
    439,800税込483,780
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット