絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業(11)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 油研工業(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 21
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 7(17)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13.8(1)
  • 14(16)
  • 15.2(2)
  • 15.7(1)
  • 16(4)
  • 17.2(4)
  • 17.5(1)
  • 25(20)
  • 28(5)
  • 30(30)
  • 70(15)
  • 72(3)
  • 200(3)
定格電圧(V)
  • AC200(4)
  • AC220(4)
使用作動油
  • 石油系作動油(1)
吐出口径
  • 1/2(5)
  • 3/4(4)
  • 1(6)
  • Φ15(1)
  • Φ19(2)
  • Φ21(2)
  • Φ23(2)
  • Φ26(4)
  • Φ28(3)
  • Φ32(2)
  • Φ40(1)
  • その他(2)
1/2・3/4・1・Φ15・Φ19・Φ21・Φ23・Φ26・Φ28・Φ32・Φ40・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷から61日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
289,800税込318,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)14.8トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
429,800税込472,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-9857質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×377×268騒音値(dB)75吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
油圧ポンプ 油研工業油圧ポンプ油研工業
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc1/2種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体石油系作動油
可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷から55日以内出荷
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
50日以内出荷
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータージェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
31日以内出荷から53日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油
内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
239,800税込263,780
1個
57日以内出荷から61日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業PV2R形単段ベーンポンプ油研工業
74,980税込82,478
1台ほか
翌々日出荷から120日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
489,800税込538,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)37.7トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)14.8トラスコ品番457-0880質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
289,800税込318,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)14.8トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
429,800税込472,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-9849質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×300×236騒音値(dB)74吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
コンビネーション制御ピストンポンプ ダイキン工業コンビネーション制御ピストンポンプダイキン工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)21種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168×284×218定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
PV2R形単段ポンプ 油研工業PV2R形単段ポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14吐出口径Φ21種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌日出荷
種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]吐出口径G1
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付 NACHI(不二越)負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付NACHI(不二越)
289,800税込318,780
1台
65日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形NACHI(不二越)
299,800税込329,780
1台
65日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
94,980税込104,478
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
88,980税込97,878
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
ダイキン ピストンポンプ ダイキン工業ダイキン ピストンポンプダイキン工業
249,800税込274,780
1個
当日出荷から60日以内出荷
種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ