絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21
  • 14(2)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
  • AC220(2)
吐出口径
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
ブランド
  • ダイキン工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ロータポンプ