軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
油タンク油量(L)全:1、有効:0.8
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3
モーター整流子
容量(W)350
電流(A)7.5
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5
質量(kg)10.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます
単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。
トラスコ品番161-5568
電圧(V)単相100
タンク容量(L)1.6
最大圧力(MPa)72
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向正・逆 制限なし
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5
種類その他ポンプ
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3
種類その他ポンプ
電流(A)9.5(最大時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別E種全閉
油タンク有効油量(L)2
電動機出力(kW)0.45
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5
定格出力(kW)0.25
吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0
使用作動油ISO VG32
時間定格(min)5
作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2
概略質量(kg)16
最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5
定格出力(kW)モーター:0.25
吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0
時間定格(min)モーター:5
水量(L)有効:1.6
UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
電圧(V)AC100(単相)
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
モーター整流子
定格出力(kW)0.45
最大電流(A)9.5
バルブ形式手動/ニードル弁
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
質量(kg)16.1
絶縁種別E種/開放型
操作手動弁、手元スイッチ、保持型
タイプ単動シリンダー用
油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
有効内容量(L)2
吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32
仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン
トラスコ品番838-8240
タイプ単動
種類その他ポンプ
電圧(V)単相100
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
電動機出力(kW)0.4(0.5)
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
電圧(V)AC100
仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番721-6068
セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)18
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)2
圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3
使用作動油ISO VG46
種類その他ポンプ
吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2
使用流体一般作動油
電動機出力(kW)0.45
主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。
押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。
CBS-2はパッケージポンプに使用されています。
電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。
4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80
付属品押釦スイッチ(SW-4WP)
コード長さ(m)5
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。