全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1 1/4
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25
吐出口径G1 1/4
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
吐出口径G1
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)8
トラスコ品番364-9873
質量(kg)8.9
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)7
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
吐出口径G3/4
配管接続方向サイドポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ポンプ容量(cm3/rev)79.6
種類ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)28
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1 1/4
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
吐出し量定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。
キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。
配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa
入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)1800
最低回転速度(min-1)600
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
¥86,980
税込¥95,678
30日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
吐出し量定吐出し量形(A特性)
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)7.1
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)14
使用流体水グリコール系作動油
吐出口径Rc1/2
理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2500
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)2000
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)11.6
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
最高使用圧力(MPa)21
吐出口径Rc3/4
理論押しのけ容積(cm3/rev)~16
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)53
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
圧力調整範囲(MPa)1.4~7
使用流体水グリコール系作動油
吐出口径Rc1 1/2
理論押しのけ容積(cm3/rev)~63
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2000
1個
¥599,800
税込¥659,780
55日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。