163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 電圧(V)AC100(単相) 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7 モーター整流子 定格出力(kW)0.45 最大電流(A)9.5 バルブ形式手動/ニードル弁 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg)16.1 絶縁種別E種/開放型 操作手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ単動シリンダー用 油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック 出力(kW)0.35 吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2 吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効内容量(L)2 吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32 仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン トラスコ品番838-8240 タイプ単動 種類その他ポンプ 電圧(V)単相100 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 電動機出力(kW)0.4(0.5)
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷

ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L)2.0 最大電流(A)9.5 モーター電圧(V)単相100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)0.35/2.5
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 油タンク油量(L)全:1、有効:0.8 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3 モーター整流子 容量(W)350 電流(A)7.5 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5 質量(kg)10.5
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷

大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。 トラスコ品番161-5568 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 電圧(V)AC100 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6068 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)18 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

TASCO(タスコ)油圧ポンプ
仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ 質量(kg)5(本体のみ) 電圧(V)18 バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM 流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16 公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
極数4P
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油 極数(P)4
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電動機のみ 可変容量形ベーンポンプ(VB1)用
1個
89,980 税込98,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)モータ付ポンプ
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 最高使用圧力(MPa)200 タンク油量(L)22 使用作動油ISO VG46 有効油量(L)10
1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサダ製作所電動ポンプ 100V
質量(kg)14.3 吐出量(L/min)低圧/高圧2.9/0.33
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類その他ポンプ
1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類その他ポンプ
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2 概略質量(kg)16 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5 定格出力(kW)モーター:0.25 吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0 時間定格(min)モーター:5 水量(L)有効:1.6
1個
539,800 税込593,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM5シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
359,800 税込395,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM4シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
229,800 税込252,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM3シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)3000
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM2シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)4000
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出量(L/min)150(70MPa時) 吐出圧力(MPa)70
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCD1 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)65.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4、Rc3/8 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
519,800 税込571,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)41.7 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
399,800 税込439,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VD1 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)64.1 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
369,800 税込406,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)52.2 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)22.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります