8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式) ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)ダイキン工業
689,800税込758,780
1台
翌日出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5
RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・自圧式) ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・自圧式)ダイキン工業
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)50形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式コンビネーション制御、自圧式圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)2.2
RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)ダイキン工業
289,800税込318,780
1台
当日出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
489,800税込538,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)37.7トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
289,800税込318,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)14.8トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14ポンプ容量(cm3/rev)8トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)0.75極数(P)4
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
659,800税込725,780
1台
60日以内出荷
ロータポンプ ダイキン工業ロータポンプダイキン工業
199,800税込219,780
1台
当日出荷から60日以内出荷

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ロータポンプ