絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14(3)
- 21(3)
定格電圧(V)
- AC200
- AC200/220(2)
- AC220(6)
- DC24(1)
吐出口径
- 1/2(3)
- 3/4(3)
ブランド
- ダイキン工業(6)

ローターポンプ
ダイキン工業¥749,800税込¥824,7801台翌日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥749,800税込¥824,7801台翌日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0898質量(kg)73種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×367.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75極数(P)4