絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(10)
  • エナパック(1)
  • フローテック(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 70
  • 0.7(1)
  • 1.96(8)
  • 7(35)
  • 10(5)
  • 10.5(4)
  • 13.7(1)
  • 14(16)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 21(149)
  • 25(203)
  • 28(3)
  • 30(4)
  • 31.5(16)
  • 34.5(3)
  • 35(122)
  • 40(2)
  • 50(11)
  • 200(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)2方弁(シャットオフ弁)RIKEN(理研機器)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)バイパス付チェック弁RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
RIKEN 手動切換弁 RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁RIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
ストップバルブ RIKEN(理研機器)ストップバルブRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
インラインバルブ(流量制御弁) エナパックインラインバルブ(流量制御弁)エナパック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
管接続口径3/8ねじの種類NPTバルブ種類流量制御弁
ニードル弁 RIKEN(理研機器)ニードル弁RIKEN(理研機器)
19,880税込21,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック超高圧ボールバルブ BKHP800フローテック
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
小型フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)小型フローコントロール弁RIKEN(理研機器)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)10バルブ種類流量制御弁
ゲージダンパー RIKEN(理研機器)ゲージダンパーRIKEN(理研機器)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
油圧バルブ Mシリーズニードル弁 RIKEN(理研機器)油圧バルブ Mシリーズニードル弁RIKEN(理研機器)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁 RIKEN(理研機器)油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁RIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
4方3位置弁 RIKEN(理研機器)4方3位置弁RIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)3バルブ種類方向制御弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ