3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります