4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7 仕様一段フィードコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本 質量(kg)2.2 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)35 バルブ種類流量制御弁
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)170 バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります