油圧バルブ :「方向制御弁」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)16 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5 電源直流 定格電圧(V)24 最大流量(L/min)45 最高使用圧力(MPa)16 電源電圧(V)直流24 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)240 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5 電源直流 定格電圧(V)24 最大流量(L/min)63 最高使用圧力(MPa)16 電源電圧(V)直流24 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)240 油温(℃)-15~+70
1個
48,980 税込53,878
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)16 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
34,980 税込38,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング