絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(12)
  • ダイキン工業(7)
  • 油研工業(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 廣瀬バルブ(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 7(1)
  • 14(6)
  • 15~400(1)
  • 21(58)
  • 24.5(2)
  • 35(7)
  • 70(7)
  • 72(2)
  • 100(1)
呼び
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 25(5)
最大流量(L/min)
  • 40(4)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 400(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
14(6)
15~400(1)
21(58)
24.5(2)
25
35(7)
70(7)
72(2)
100(1)
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁ダイキン工業
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)リリーフモジュラーバルブNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.1管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越)リリーフバルブ(バランス形)NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)リリーフバルブ(ダイレクト形)NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)リリーフモジュラーバルブNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.5管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 リリーフ弁ダイキン工業
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
構造ダイレクト形制御ポートB関連資料(1.12MB)バルブ種類積層弁
カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
構造ダイレクト形制御ポートA関連資料(1.12MB)バルブ種類積層弁
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5関連資料(0.93MB)バルブ種類積層弁
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25構造ダイレクト形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌日出荷
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
カウンターバランスモジュラー弁 油研工業カウンターバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
電磁比例リリーフ付減圧弁 NACHI(不二越)電磁比例リリーフ付減圧弁NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越)プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ) NACHI(不二越)プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から91日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁ダイキン工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷から60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)3.4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80制御ポートPポートベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁ダイキン工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.5管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁ダイキン工業
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9431質量(kg)3.5管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.8管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.8管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(FMR) 廣瀬バルブリリーフ弁(FMR)廣瀬バルブ
73,980税込81,378
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~25バルブ種類圧力制御弁
直動形 リリーフ弁(HRV) 廣瀬バルブ直動形 リリーフ弁(HRV)廣瀬バルブ
26,980税込29,678
1個
27日以内出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁 油研工業パイロットリリーフ弁油研工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
低騒音形リリーフ弁 油研工業低騒音形リリーフ弁油研工業
42,980税込47,278
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式サブプレート取付形バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁