絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 7(1)
  • 14(6)
  • 15~400(1)
  • 21(57)
  • 24.5(2)
  • 35(7)
  • 70(7)
  • 72(2)
  • 100(1)
呼び
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 25(5)
最大流量(L/min)
  • 40(4)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 400(1)
ブランド
  • NACHI(不二越)(12)
  • ダイキン工業(7)
  • 油研工業(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 廣瀬バルブ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
14(6)
15~400(1)
21(57)
24.5(2)
25
35(7)
70(7)
72(2)
100(1)
  • パイロット作動形リリーフ弁 油研工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • 02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    25,900税込28,490
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    28,988税込31,887
    1台
    翌々日出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

    ダイキン工業
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
    質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 リリーフ弁

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートBバルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートAバルブ種類積層弁
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
  • パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
    構造ダイレクト形呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • カウンターバランスモジュラー弁 油研工業

    カウンターバランスモジュラー弁

    油研工業
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • 電磁比例リリーフ付減圧弁 NACHI(不二越)

    電磁比例リリーフ付減圧弁

    NACHI(不二越)
    120,305税込132,336
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
  • リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越)

    リリーフバルブ(バランス形)

    NACHI(不二越)
    25,677税込28,245
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    リリーフバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    25,677税込28,245
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越)

    プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)

    NACHI(不二越)
    26,985税込29,684
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ) NACHI(不二越)

    プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)

    NACHI(不二越)
    29,284税込32,212
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    61,560税込67,716
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • 03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様圧力調整ねじ形質量(kg)3.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80制御ポートPポートベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • 03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    質量(kg)3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
  • 03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    トラスコ品番364-9431質量(kg)3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
  • リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    リリーフモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    39,981税込43,979
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
    質量(kg)3.1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    リリーフモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    25,677税込28,245
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
    質量(kg)1.5管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    28,988税込31,887
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(FMR) 廣瀬バルブ

    リリーフ弁(FMR)

    廣瀬バルブ
    73,980税込81,378
    1個
    37日以内出荷
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~25バルブ種類圧力制御弁
  • 直動形 リリーフ弁(HRV) 廣瀬バルブ

    直動形 リリーフ弁(HRV)

    廣瀬バルブ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 油研工業

    パイロットリリーフ弁

    油研工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • 低騒音形リリーフ弁 油研工業

    低騒音形リリーフ弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式サブプレート取付形バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁