カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 25
- 1.96(8)
- 7(49)
- 10(13)
- 10.5(5)
- 14(49)
- 15(3)
- 16(11)
- 21(250)
- 24.5(6)
- 28(4)
- 30(4)
- 31.5(24)
- 34.5(3)
- 35(152)
- 45(3)
- 50(11)
- 70(47)
- 72(19)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(92)
- ダイキン工業(52)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(48)
- 油研工業(42)
- 廣瀬バルブ(16)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(5)
- フローテック(2)
- ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
コンパクト形 ボールバルブ
廣瀬バルブ(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から52日以内出荷ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
ABポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥22,432税込¥24,6751台欠品中アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から61日以内出荷質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から3日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
パネル取付型ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。バルブ種類圧力制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥34,453~税込¥37,898~1台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
ダイキン工業¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から翌々日出荷03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
ゲージ取り出しブロック
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から翌々日出荷Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
ABポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥37,997税込¥41,7971台翌々日出荷アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。質量(kg)3.6管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥15,980~税込¥17,578~1台ほか翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
マニホールドブロック
ダイキン工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から61日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
電磁切換弁 025型 25MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から45日以内出荷コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロット操作チェック弁
油研工業¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷から91日以内出荷チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から71日以内出荷チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
シート形電磁操作弁
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本仕様リーク量:0.25cm3/min以下質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
インラインチェックバルブ(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷から31日以内出荷3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。バルブ種類その他バルブ
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷から46日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。バルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ ベースブロック
NACHI(不二越)¥17,264~税込¥18,990~1個当日出荷から93日以内出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。最高使用圧力(MPa)25
SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥61,560~税込¥67,716~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9164質量(kg)5.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)160バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9024質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9016質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁