カテゴリ
絞り込み
端子形状

丸形(7)

先開形(4)

差込形(1)

板形(2)

棒形(9)

閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(6)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(10)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(4)
内径(Φmm)
- 3.7(5)
- 4.3(6)
- 4.7(1)
- 5.2(1)
- 5.3(6)
- 6.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.82~2.89(1)
- 1.82~2089(1)
- 2.63~6.64(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(8)
- 15(2)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(9)
- 23(5)
- 24(5)
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(11)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 1(1)
- 2.2(1)
- 3.2(1)
- 6.5(1)
- 6.6(5)
- 6.8(1)
- 7.3(1)
- 7.7(1)
- 8(7)
- 8.3(1)
- 9(1)
- 11(1)
1・2.2・3.2・6.5・6.6・6.8・7.3・7.7・8・8.3・9・11
色
イエロー(8)
クリア(2)
グレー(6)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(4)
ホワイト(2)
レッド(6)
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 19
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(44)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- DST(大同端子製造)(5)
- エスコ(4)
- 冨士端子工業(2)
- ワイドミュラー(2)
- TRUSCO(1)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・エスコ・冨士端子工業・ワイドミュラー・TRUSCO・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
差込接続端子 110形 メス
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5色赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮
フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥319税込¥3511袋(20個)当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
フェルール
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(200個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥2,698税込¥2,9681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,198~税込¥1,318~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド(1件のレビュー)¥659税込¥7251袋(25個)当日出荷ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
フェルール(200pcs)
ニチフ¥1,998税込¥2,1981パック(200個)3日以内出荷から13日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538146-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個)
エスコ¥580税込¥6381パック(10個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)19色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数10![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538033-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個)
エスコ¥560税込¥6161パック(10個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)19色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数10





























![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538146-210428-02.jpg)
![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538033-210428-02.jpg)