絞り込み
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(8)
端子形状
先開形(6)
端子形状
差込形(5)
端子形状
板形(3)
端子形状
棒形(10)
端子形状
横開形(2)
端子形状
閉端接続子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(16)
  • 2~3未満(27)
  • 4~5未満(4)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(5)
  • 6.4(4)
  • 8.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.5~1.5(1)
  • 1.04~2.63(3)
  • 1.5~2.5(1)
  • 2(1)
  • 2.63~4.6(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 12(3)
  • 14(19)
  • 15(17)
  • 16(21)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(8)
  • 20(8)
  • 21(8)
  • 22(9)
種類
  • 差込型接続端子(8)
  • 絶縁付圧着端子(14)
  • 裸圧着端子(12)
幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 3.1(2)
  • 3.4(1)
  • 4.2(1)
  • 5.5(1)
  • 5.7(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(2)
  • 6.35(1)
  • 6.4(1)
  • 6.6(2)
  • 6.8(2)
  • 6.9(1)
  • 8.5(4)
  • 9.5(2)
  • 9.7(2)
  • 10.3(1)
  • 12(4)
  • 14(1)
1.5・1.7・3.1・3.4・4.2・5.5・5.7・6.2・6.3・6.35・6.4・6.6・6.8・6.9・8.5・9.5・9.7・10.3・12・14・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(20)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(16)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(7)
  • 耐熱・難燃(2)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 22
  • 12(36)
  • 14(29)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(44)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 23(36)
  • 25(26)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ニチフ(13)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(6)
  • DST(大同端子製造)(6)
  • 冨士端子工業(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ストロングホールド(2)
  • ELPA(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ワイドミュラー(1)
モノタロウ・ニチフ・エスコ・TRUSCO・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・JST(日本圧着端子製造)・ストロングホールド・ELPA・イチネンTASCO・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 先開形 絶縁被覆付

    モノタロウ(34件のレビュー)
    679税込747
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(19件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
    端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 差込接続端子 250形 メス モノタロウ

    差込接続端子 250形 メス

    モノタロウ(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷
    端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    端子形状丸形
  • 差込形接続端子 MA形 ニチフ

    差込形接続端子 MA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(100個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
  • 差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ

    差込接続端子 250露出形 メス

    モノタロウ(2件のレビュー)
    729税込802
    1箱(100個)
    当日出荷
    定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • 差込形接続端子 ELPA

    差込形接続端子

    ELPA(1件のレビュー)
    274税込301
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    FVDDF1.25-187A-5
    種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 差込形分岐用接続端子 ニチフ

    差込形分岐用接続端子

    ニチフ
    3,098税込3,408
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品
    端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
  • 絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO

    絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
  • 絶縁付タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(500個)
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状角形種類差込型接続端子
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状ホック形種類裸圧着端子
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF

    DST(大同端子製造)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から51日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入

    TRUSCO
    1,798税込1,978特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • 2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) エスコ

    2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)22電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数100個入り
  • 絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO

    絶縁被覆付圧着端子

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)

    冨士端子工業
    3,298税込3,628
    1パック(100個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)

    冨士端子工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q

    ストロングホールド
    649税込714
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9456材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
  • 1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雄/20個) エスコ

    1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雄/20個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(20個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数20
  • 裸圧着端子 棒形 TRUSCO

    裸圧着端子 棒形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
  • 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

    ワイドミュラー
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    当日出荷
    スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
    用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個)

    エスコ
    635税込699
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6
  • 1.31-2.08平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 エスコ

    1.31-2.08平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個

    エスコ
    690税込759
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質真鍮+ナイロン全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数15

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子