絞り込み
端子形状

丸形(4)

閉端接続子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(3)
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 6.4(2)
- 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 12(2)
5.5・7・12
色
ホワイト(1)
ホワイト
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 耐食(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
- 25.3
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(43)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 冨士端子工業(3)
- ニチフ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・冨士端子工業・ニチフ・DST(大同端子製造)
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵