絞り込み
端子形状

CB形(2)

丸形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 5~6未満(1)
- 40~50未満(2)
内径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(2)
- 6.4(2)
- 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(2)
- 8(1)
- 10(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 9.5(1)
- 10.3(1)
- 12.5(2)
9.5・10.3・12.5
色
シルバー(1)
レッド(1)
シルバー・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 34.8
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(44)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~特価1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569税込¥6261袋(3個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着端子
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥53,980税込¥59,3781袋(200個)34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応