絞り込み
端子形状

二つ穴端子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 40~50未満(4)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(6)
- 300以上(6)
内径(Φmm)
- 14
- 1.9(5)
- 2.2(20)
- 2.7(6)
- 3.2(51)
- 3.3(5)
- 3.7(54)
- 4.3(63)
- 5.2(8)
- 5.3(63)
- 6.4(53)
- 8.4(38)
- 10.5(27)
- 11(7)
- 13(25)
- 15(11)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(4)
- 2(3)
- 2/0(1)
- 3/0(2)
- 4/0(6)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 150(1)
- 152.05~192.6(1)
- 250(2)
- 250~300(1)
- 300~350(1)
- 400(2)
- 500~600(1)
- 600(1)
- -(1)
- その他(3)
種類
- その他(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(7)
幅(mm)
- 22(5)
- 24(2)
- 27(3)
- 28.5(7)
- 36(5)
- 36.0(1)
- 37(1)
- 38.5(2)
- 40(1)
- 44(5)
- 45.5(1)
- 50(1)
- 50.5(5)
- 53(1)
22・24・27・28.5・36・36.0・37・38.5・40・44・45.5・50・50.5・53
色
シルバー(1)
シルバー
特性
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 84(4)
- 89(5)
- 91(2)
- 94(2)
- 94.2(1)
- 95(3)
- 95.5(3)
- 105.5(1)
- 106(4)
- 106.0(1)
- 111(2)
- 116.5(3)
- 117(2)
- 123.8(3)
- 124(2)
- 130(1)
- 138(1)
- 145(1)
- 158(1)
- 170(1)
- 全長(mm)をもっと見る
84・89・91・94・94.2・95・95.5・105.5・106・106.0・111・116.5・117・123.8・124・130・138・145・158・170・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(1)
- 東神電気(1)
- JAPPY(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・東神電気・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

圧縮端子
東神電気¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980~税込¥18,678~1箱(20個)4日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥299~税込¥329~1袋(1個)5日以内出荷寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥829税込¥9121個翌々日出荷RD形。丸形。用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d2(Φmm)14寸法B(mm)28.5寸法L(mm)95種類裸圧着端子端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19寸法d(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応