絞り込み
端子形状

棒形(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(4)
種類
- 差込型接続端子(5)
- 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
- 1.7
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 14.3(1)
- 16.3(1)
- 17(2)
- 21.3(1)
- 21.5(1)
- 21.7(1)
- 22(2)
- 22.2(1)
- 26(1)
- 26.5(3)
14.3・16.3・17・21.3・21.5・21.7・22・22.2・26・26.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- 冨士端子工業(3)
- DST(大同端子製造)(2)
モノタロウ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)