絞り込み
端子形状

二つ穴端子(2)

先開形(2)

差込形(1)
内径(Φmm)
- 6.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 10.7
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
ブルー(1)
レッド(1)
ブルー・レッド
全長(mm)
- 17(2)
- 22.9(1)
- 39.6(1)
- 45.2(1)
17・22.9・39.6・45.2
ブランド
- モノタロウ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形寸法(mm)6.3×0.8最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781袋(50個)当日出荷から翌々日出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781袋(50個)当日出荷から95日以内出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16