絞り込み
端子形状

丸形(2)

二つ穴端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
内径(Φmm)
- 5.5(1)
- 8.4(1)
- 11(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(2)
- 38(1)
種類
- 裸圧着端子(3)
幅(mm)
- 18.5
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 6.8(20)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 49(1)
- 60(1)
- 85(1)
- 115(1)
49・60・85・115
ブランド
- ニチフ(3)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥31,980税込¥35,1781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥36,980税込¥40,6781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん