絞り込み
端子形状

板形(1)

棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(3)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 3.5
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
クリア
全長(mm)
- 20.7(1)
- 33.5(2)
- 40.5(2)
- 47(2)
20.7・33.5・40.5・47
ブランド
- DST(大同端子製造)(2)
- ニチフ(1)
DST(大同端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から11日以内出荷端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)