絞り込み
端子形状

インターロック形(2)

丸形(8)

先開形(19)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(21)
- 2~3未満(13)
内径(Φmm)
- 3.2(11)
- 3.3(5)
- 3.7(10)
- 3.8(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.3~1.65(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 14(11)
- 15(10)
- 16(20)
- 17(19)
- 18(19)
- 19(19)
- 20(20)
- 21(20)
- 22(21)
- 23(3)
- 24(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(16)
- 裸圧着端子(13)
幅(mm)
- 5.8
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(8)
クリア(7)
グリーン(5)
シルバー(2)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(5)
レッド(12)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(5)
耐熱
全長(mm)
- 13.2(1)
- 13.25(1)
- 13.9(1)
- 14(1)
- 14.1(1)
- 14.5(3)
- 15(7)
- 15.2(1)
- 15.8(5)
- 16(6)
- 18.2(2)
- 18.25(2)
- 18.4(2)
- 18.6(1)
- 18.9(2)
- 19.7(2)
- 20(5)
- 20.5(6)
- 21.3(2)
- 21.5(3)
- 全長(mm)をもっと見る
13.2・13.25・13.9・14・14.1・14.5・15・15.2・15.8・16・18.2・18.25・18.4・18.6・18.9・19.7・20・20.5・21.3・21.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(7)
- 冨士端子工業(7)
- DST(大同端子製造)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- TRUSCO(2)
- ユーボン(1)
ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パックほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥359税込¥3951袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形色シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥3,298~税込¥3,628~1箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)41日以内出荷適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)¥149~税込¥164~1袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応